ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00758652 品番 SL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。

刃長(mm)150 目の粗さトリカット 全長(mm)190 刃幅(mm)16 適合材ステンレス鋼など 用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 形状 厚さ(mm)4
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-03
用途:
金属加工
製造業

10パイのSUS丸棒の両端を六角ボルト頭状に加工した、予想以上に早く削れた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする