曜日別特売
BDSHI052 ブライト900 スーパーD S-5 ツボサン 00758835

 

BDSHI052 ブライト900 スーパーD S-5 ツボサン 00758835
BDSHI052 ブライト900 スーパーD S-5 ツボサン 00758835

ブライト900 スーパーD S-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅(mm)7.1
内容量1本注文コード00758835品番BDSHI052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。

全長(mm)200刃長(mm)70刃幅(mm)7.1厚さ(mm)1.6粒度#200トラスコ品番852-7923
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00758835BDSHI05210522128BDSHI052BDSHI052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平 ツボサン 10522128ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平ツボサン1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする