BDSSA052 ブライト900 スーパーD S-5 ツボサン 00758862 BDSSA052 ブライト900 スーパーD S-5 ツボサン 00758862

ブライト900 スーパーD S-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)4.5 注文コード00758862 品番BDSSA052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は刃幅など5種類から選べます 他の種類を見る

グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。

全長(mm)200 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.5 粒度#200 トラスコ品番852-7926
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00758862 BDSSA052 10522103 BDSSA052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角 ツボサン ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角 ツボサン 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする