※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ボードヤスリ
ボードヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
32
全長(mm)
300
目の粗さ
鬼目
注文コード
00758948
品番
B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・目の粗さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途
石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
厚さ(mm)
6
全長(mm)
300
目の粗さ
鬼目
刃幅(mm)
32
適合材
石膏ボード