※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2 ボードヤスリ ツボサン 00758957 B-2 ボードヤスリ ツボサン 00758957 B-2 ボードヤスリ ツボサン 00758957 B-2 ボードヤスリ ツボサン 00758957

ボードヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)36 全長(mm)350 目の粗さ鬼目 注文コード00758957 品番B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃幅・全長・目の粗さなど5種類から選べます 他の種類を見る

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。

用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。 厚さ(mm)6 全長(mm)350 目の粗さ鬼目 刃幅(mm)36 適合材石膏ボード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする