KA200WH もろ手ヤスリ ツボサン 00759018

もろ手ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)400 注文コード00759018 品番KA200WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

大きな面幅の平面仕上げに。

全長(mm)400 刃長(mm)200 刃幅(mm)12 用途切削キズのキズ取り、面取り。サンダ掛け後の平面ならし。
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00759018 KA200WH 00759002 KA150WH もろ手ヤスリ ツボサン もろ手ヤスリ ツボサン 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする