軽量ボードヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00759106 品番BD250AL
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。

全長(mm)190 刃幅(mm)35 厚さ(mm)6 用途石膏ボードの荒仕上げ用 適合材石膏ボード
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00759106
2021-09-29
用途:
石膏ボード仕上げ

石膏ボードをカッターで切る場合にこれで仕上げます。

対象商品:
00759106
2018-12-16
用途:
木材の研削

満足しています。これまでに80本程度購入し,1本だけメッキ処理がされていない品物が混じっていました。使用上は問題ありませんが,,,

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする