ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00759675
品番
TT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
全長(mm)
235
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
16
厚さ(mm)
4
目の粗さ
中目
形状
平
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
適合材
鉄などの金属全般
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。