鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00759684 品番 TT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。

全長(mm)235 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 厚さ(mm)4.5 目の粗さ中目 形状半丸 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 材質合金工具鋼(SKS-8) 適合材鉄などの金属全般
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする