鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00759693 品番 TT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。

全長(mm)235 刃長(mm)150 刃径(mm)6 目の粗さ中目 形状 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 材質炭素工具鋼(SK-2) 刃厚(mm)6 適合材鉄などの金属全般
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする