※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 直動部品
PISCO(ピスコ)の ケーブルキャリア
PISCO(ピスコ)の 本体
プラレールチェーンHPEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(10リンク)
注文コード
00760287
品番
HPE408-R50
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
ピッチ(mm)
45
用途
フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10〜80
寸法t(mm)
24
最小曲げ半径(mm)
50
寸法T(mm)
40
寸法W(mm)
78
寸法w(mm)
24.5
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
23
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
着脱・連結方法
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。