桃色番長

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00761513 品番 YT-303
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンク テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリエチレン、合繊布 粘着剤アクリル系 粘着力4.95N/25mm タック(ボールNo.)8 保持力(mm)0(落下分) 引張強度(N/25mm)75縦、130横 粘着力(N/25mm)4.95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00761513
2021-06-24
用途:
展示品等の装飾物固定に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ピンク色のテープは、少ないので可愛くてとても満足です。

対象商品:
00761513
2018-05-22
用途:
サーキット走行のゼッケン固定
医療・福祉・介護関連業

丁度良い粘着力で走行中に剥がれないけど、走行終了後にゼッケンを外すときは簡単に剥がせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする