フジカワ
フジカワの 土農具
フジカワの 鍬
フジカワの 平鍬
ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00761732
品番
P306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
180
幅(mm)
110
全長(mm)
180
質量(g)
650
材質(ヘッド)
鍛造ステンレス