フジカワ
フジカワの 土農具
フジカワの 鍬
フジカワの 備中鍬
ステンとりかえっこ鍬 バチ型3本備中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00761766
品番
P352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
260
幅(mm)
175
全長(mm)
260
質量(g)
1050
材質(ヘッド)
鍛造ステンレス