マグネタップカール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電源コード(m)1 線心数3 注文コード00761967 品番EC-VCTF-M 2.0sq×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電源コード・線心数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。

コンセント個数3 電源コード(m)1 質量(g)1400(概算、1m品) コンセント形状2P 定格電圧(V)125 外径(Φmm)電線/8.9 定格電流(A)15 マグネットあり カール外径(Φmm)約28 導体サイズ(mm2)2 線心数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする