絶縁被覆付圧着端子 丸形

(6件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法d2(Φmm)3.2 幅(mm)5.5 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65 注文コード00762064 品番RBV1.25-3CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法d2・幅・適合電線範囲 撚線など329種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)3.2 寸法l(mm)12 幅(mm)5.5 全長(mm)16.5 透明 種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 寸法d1(Φmm)4.1 適応ねじ径M3 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
端子台間の接続
製造業

リピートです。いつもの品質、いつもの色味、いつもの使い勝手で気に入っています。

対象商品:
00762326
2023-10-13
用途:
パナソニック製の動力コンセントに使用
平成電工 様

さすが、推奨品問題なく使えました。また、次回も利用したいと思います。

対象商品:
00762344
2022-04-29
用途:
端子

成分は、銅なので、安心して使えます。

対象商品:
00762082
2019-02-11
用途:
機器製作
その他業種

パワーサプライとの接続で使用しました。
きっちり圧着も問題ありませんでした。
希望としてはDCを使う場合 赤と黒になりますのでセット売りがあると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00762143
2017-07-30
用途:
配線時
サービス業

計画通りに使用することが出来ました。
全く問題ありません。
梱包も紙箱で、取扱も楽です。

対象商品:
00762344
2016-02-17
用途:
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品の端子結線
建設業・工事業

端子結線はやはり楽で安心なのでもとは取れてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする