曜日別特売
RBV1.25-4BU 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造) 00762152

絶縁被覆付圧着端子 丸形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)寸法d2(Φmm)4.3幅(mm)8適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65注文コード00762152品番RBV1.25-4BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法d2(Φmm)4.3寸法l(mm)15.5幅(mm)8全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)4.1適応ねじ径M4適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 端子台間の接続
製造業

リピートです。いつもの品質、いつもの色味、いつもの使い勝手で気に入っています。

対象商品 : 00762326
2023-10-13
用途: パナソニック製の動力コンセントに使用
平成電工

さすが、推奨品問題なく使えました。また、次回も利用したいと思います。

対象商品 : 00762344
2022-04-29
用途: 端子

成分は、銅なので、安心して使えます。

対象商品 : 00762082
2019-02-11
用途: 機器製作
その他業種

パワーサプライとの接続で使用しました。
きっちり圧着も問題ありませんでした。
希望としてはDCを使う場合 赤と黒になりますのでセット売りがあると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00762143
2017-07-30
用途: 配線時
サービス業

計画通りに使用することが出来ました。
全く問題ありません。
梱包も紙箱で、取扱も楽です。

対象商品 : 00762344
2016-02-17
用途: 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品の端子結線
建設業・工事業

端子結線はやはり楽で安心なのでもとは取れてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする