DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
8.5
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
00762484
品番
RBV5.5-4CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・幅・適合電線範囲 撚線
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
4.3
寸法l(mm)
19.5
幅(mm)
8.5
全長(mm)
26
色
透明
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
寸法d1(Φmm)
6.4
適応ねじ径
M4
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表