銅線用 裸圧着端子棒形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.65 注文コード00762563 品番A-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.65 幅(mm)1.7 寸法F(mm)12.7 全長(mm)17 寸法d1(Φmm)1.7 仕様I 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類差込型接続端子 端子形状棒形 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 適合電線範囲 AWG(#)22-16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
電気配線工事
製造業

発注後、翌日すぐに届いたので工事準備がスムーズに行えました。

対象商品:
00762572
2020-10-29
用途:
結線
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様

ニチフより小さいものを探していたところ、カタログで導体に比べて小さいサイズがありこれを選択。すぐに配達され助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00762563
2020-02-16
用途:
電気工事
優ホームエンジニア 様

いつもお世話になります
欲しいのがすぐに手に入りやすくていつも助かっています。端子もバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00762572
2019-06-03
用途:
VAPEアトマイザーへの導線固定に仕様
卸売・小売業

想定される使用方法ではありませんが、予想以上にフィットしました。

対象商品:
06624695
2019-05-22
用途:
東北電力
角田電工 様

東北電力では棒端子が必須です、バラで買えるとなお良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06624695
2015-03-16
用途:
弊社商品のサンプル開発に使用

電材店では在庫が無いものもモノタロウさんには在庫があるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする