※色見本
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
ダルマ合繊ミシン糸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
00762765
品番
01-0680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
コットンや合繊など広範囲の生地素材にフィットし、教材などでも使用できる使い切りタイプの100mミシン糸。
長さ(m)
100
色番
5
材質
ポリエステル100%
番手
60番
使用針
ミシン針9〜14