CRA1BS63-180CZ ロータリアクチュエータ (CRA1BS〜) SMC 00763008

ロータリアクチュエータ (CRA1BS〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00763008 品番 CRA1BS63-180CZ
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・使用用途に合った角度調整が可能。
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮
オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。
・最大質量14%削減
本体、カバー形状変更により軽量化。

揺動角度(°)(180) 180 寸法(mm)63 クッション(C) エアクッション付 鉛直軸形式(S) 片軸 ポートねじの種類(-) Rc 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする