新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00763017
品番
SSE3400S-400PX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
始動方式:リコイルスタータ
排気量(mL)
34.0
チェーン形式
91PX-58E
切断有効長さ(mm)
400
質量(kg)
4
用途
樹木の剪定や薪作り、製材に。
トラスコ品番
468-9411
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
396×232×268
使用燃料
混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00763017
SSE3400S-400PX
07876158
SSE3401-400PX
エンジンチェンソー
新ダイワ
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)