※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
ジャケット(衿付)BSC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00763044
品番
BSC-41001-N-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
6L
トラスコ品番
810-6302
質量(g)
240
着丈(cm)
72
適応胸囲(cm)
140