- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078

 

- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078
- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078
- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078
- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078
- 携帯防虫器 児玉兄弟商会 00763078

携帯防虫器

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00763078品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。
鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。
造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。
ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き)
アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)質量(g)210適合害虫害虫RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※森林香、パワー森林香以外の線香をご使用になりますと、異常温度に達して大変危険です。厳守して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763078
2023-07-17
用途: 農作業

線香皿の上下に付いたノコギリ状の刃で、線香を挟み込んで固定する仕組みになっています。
経年使用すると挟み込む力が弱くなり、使用中に線香が下にずれ落ち線香皿に接触して、火が消えることがあります。
対策として、ノコギリ刃の中心にビニタイを通し、線香の中央部分を縛ってやると途中消え問題は解決します。
2か所の留め金具はすぐにフィットしなくなりますが、横の2か所の穴にビニタイを通して縛ると、使用中にフタが開くことはありません。
どちらも簡単にできますので、困っている方はぜひお試しください。

2が参考にしています
対象商品 : 00763078
2020-12-14
用途: 農作業、庭付近の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

腰に下げられるので煙が身近に出ているので安心して作業が出来ました。

対象商品 : 00763078
2020-08-03
用途: 山や畑作業
アズワークc

他社の物より優れているように思うが使い方にコツがいる。使いたい分だけ折って使用する場合固定力が弱く周りの金属部のとこまで移動し消えやすい。そのまま使用し使用し終わったら消すという使い方がいいようだ線香が折れた場合など工夫がいりそう

5が参考にしています
対象商品 : 00763078
2020-05-30
用途: 除草作業

パワー赤函と同時購入。純正品なので線香の収まりは良好ですね。ブリキ製で丈夫なところも気に入ってます。

対象商品 : 00763078
2020-08-28
用途: 農作業
農・林・水産業

予備の線香を入れられるのが良いです。ただ、使用するには純正品でなくても良いような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 00763078
2020-04-12
用途: 山菜、キノコ、川釣りの虫よけと熊近接予防
その他業種

予備の線香入の蓋が弱い。山歩きの藪で蓋が開いてしまう。

対象商品 : 00763078
2019-07-29
用途: 採花作業
農・林・水産業

採花作業でつゆや雨などで工夫してあってとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00763078
2019-08-24
用途: 庭仕事 畑仕事 キャンプ
製造業

予備が携帯できるのは良いですが、
値段の割にはちょっとちゃちいかな・・・

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする