軽量草刈チップソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00763184 品番TK-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュで超軽量。軽く切れる。
メッシュ軽量で切れ味が軽い。
衝撃に強い、完全埋込み型。
タフなチップなので耐久性抜群。
田畑の雑草・その他の一般草刈り。
斜め埋込み型。
切れる4面フル研磨。

刃数(p)40 刃厚(mm)2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00763184
2018-09-03
用途:
草刈りに使用
薮川そば 様

1時間ぐらい笹を刈ると変えなければなりませんが値段ですので仕方ないですが

1人が参考にしています
対象商品:
00763184
2015-09-02
用途:
雑草の草刈

以前よりやや値段が上がったが、価格・作業性とも満足できるレベルです。
このメーカの製品は安心して購入できます。

対象商品:
00763184
2015-10-26
用途:
草刈
秋本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

使用感が今一。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする