AR509C 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 00763272

※扉閉じたとき

AR509C 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 00763272 AR509C 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 00763272

46L 1ドア冷蔵庫

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00763272 品番AR509C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直冷式冷蔵庫。
ノンフロン R600a イソブタンガス冷媒使用です。
パーソナルユースに最適。

仕様
目標年度2010年度省エネ基準達成率161%
冷蔵庫設置スペースの目安/上面20cm以上、背面10cm以上・左右10cm以上
付属品製氷皿×1、露受皿×1、網棚×1、扉用枠棚(白色)×2 質量(kg)約14 ホワイト ストライプ 定格電圧100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコード) 内容積(L)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×510 運転音(dB)約24 冷媒R600a 17g 年間消費電力量(kWh/年)120
注意
※庫内灯は、付属しておりません。
※本製品の上には、物などを乗せないでください。
※霜取りの際は、各冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷蔵庫の冷却器に付いた霜を鋭利な物で、取り除かないでください。ガスもれの原因になり危険です。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02146892
2017-09-12
用途:
サブ用に居間においています。

4台目ですけど、音が少し気になります。他は特に問題ありません。

対象商品:
02146892
2016-04-20
用途:
自室での利用

部屋に置いて、フィルム保存や趣味の用途で利用しています。
コスト的な点で選びましたが、特に問題もなく安くて良いと感じています。
温度を下げすぎると、霜が発生しそうですが、今の用途では問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
02146892
2015-08-29
用途:
建築現場で使用!
釣建工業 様 (建設業・工事業)

車に積んで色んな場所に移動しながら使う為、このサイズが欲しかったので大変諜報しております!!

対象商品:
02146892
2015-06-29
用途:
事務所での来客用

カラーの選択もできればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする