スノーパック アンティーク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200個) 注文コード00763315 品番40g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。
この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。
ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12〜15kg)
こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。

寸法(mm)55×125 材質不織布タイプ 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00763315
2019-09-18
用途:
カフェでプリンのテイクアウト用に使用します
飲食業

柄もオシャレでかわいいです
不織布なのできをつかわなくていいのもありがたいです

対象商品:
00763315
2016-05-11
用途:
お菓子の持ち帰り用
製造業

扱っている商品単価が高いので、それに合う保冷材をと選びました。
お客様からも、細部のこだわりに感心され、好評でした。

2015-04-08
用途:
持ち帰り用
飲食業

他にはあまりない模様で良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする