TD137DRMX 充電式インパクトドライバ マキタ 00763342

充電式インパクトドライバ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00763342 品番TD137DRMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

革命的ショートボディに、究極のパワースピード。
世界最短、世界最強、世界最速 3つの世界記録、更新。
ブラシレスモータ搭載。BLモータと電子部品を高性能化。回転数・打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。
防滴・防じん「アプト」。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜くテクノロジー。
ビットブレ低減。ニードルベアリングを採用し、アンビル周辺のクリアランスを見直すことで、長いビットでも回転精度が向上。打撃力3段切替&バッテリ残容量表示。用途に応じた最適な打撃力に切替え。ネジ締めの失敗を軽減。
テクス用アシストモード。テクス用ネジ締付けに最適な回転数・打撃数にコントロール。(テクス用ネジ締付け専用)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)(リチウムイオン)4.0 最大締付トルク(N・m)170 回転数(min-1[回/分])強:0〜3400、中:0〜2100、弱:0〜1100、テクス用:0〜3400 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 充電時間(分)約36 打撃数(min-1[回/分])(強)0〜3600、(中)0〜2600、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜2600 付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1440×2、充電器DC18RC、ケース モード(打撃)強/中/弱/テクス用 全長(mm)119 作業量(目安)(1充電当たり/ネジ締め)木ネジΦ5.4×90mm:約290本、木ネジΦ4.3×65mm:約490本、小ネジM8×16mm:約2800本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00294708
2018-07-10
用途:
カーポート、物置、解体設置工事、などもの組作業
新光建設株式会社 様

大きさ、パワーハンドリング、など手に合って使いやすい。

対象商品:
00294717
2016-05-07
用途:
車のホイールの脱摘
株式会社 のむら葬祭 様 (サービス業)

パワーが有って非常に良い

1人が参考にしています
対象商品:
00294674
2016-03-25
用途:
木工作業

さすがマキタです。すばらしいの一言です。

対象商品:
00294674
2015-12-10
用途:
ウッドデッキ、ツリーハウス等の製作
サービス業

軽量小型で高性能。高所等での使用もグー。パワーも十分です。インパクトを選べるのもグーです。

対象商品:
00294683
2016-03-07
用途:
サッシ
製造業

普通のインパクトです。

対象商品:
00763358
2015-11-26
用途:
足場組み立て、ビス打ち、ドリル穴開け等

何もかも問題なし。

対象商品:
00294708
2015-06-08
用途:
足場仮設

以前もマキタを使っていましたが、古いタイプで重く使いまわしがいまいちでした。バッテリーがすぐ無くなって…思い切って新しく買いました。全長が短い、防滴・防じん、気にいりました。

2人が参考にしています
対象商品:
00763342
2015-05-22
用途:
イベント舞台 組立

力が有って 時間長持ちするので最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする