DF470DZB 充電式ドライバドリル マキタ 00763595

充電式ドライバドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00763595 品番DF470DZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DCブラシレスモータ+オールメタルギア採用で穴あけ・締付けの「快適」を絶妙なバランスで融合!

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)- 最大締付トルク(N・m)48 回転数(min-1[回/分])高速:0〜1550、低速:0〜400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65、フック 仕様ライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用、キーレスチャック、締付力16段階 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 充電時間-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20649405
2017-02-20
用途:
ビスの打ち込み
株式会社石井組 様

締め付けトルクの調整があり、ビスのサイズに合った(母材にあった)管理ができて、ビスの頭をなめることがなく、良いです。
結構パワフル(持続性)で、さすが5A(アンペア)です。バランスも良い

対象商品:
00763595
2016-03-16
用途:
愚問 この筆問やめてください〜めんどうです ドライバ、ドリルです!!!
株式会社 uotec 様

やはりマキタが使いやすいです
もう少しコンパクトになるとよいかな〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする