セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生ボード
簡単養生プラベニア ナチュラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
00763857
品番
J5M4550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×1800(折曲時900×1600)
色
ナチュラル
幅(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※風等の影響で倒れやすい場合等は、養生テープ等を使用して転倒防止をして下さい。
※材質上、紫外線に長時間さらされると劣化し易いので、直射日光下での長時間使用は避けて下さい。
※可燃性のため、火気のあるところでは使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200