※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

01-0800 DualDuty PULS Art.260 横田 00765066 01-0800 DualDuty PULS Art.260 横田 00765066

DualDuty PULS Art.260

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 00765066 品番 01-0800
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

キルティング用糸。特殊加工により糸がコーティングされているために大変滑りが良く、もつれる心配がありません。
厚手の縫製やステッチ、ギャザーにも使えます。

長さ(m)228 色番95 材質ポリエステル68%、綿32% 番手40番 使用針キルティング針9〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする