セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
ファイバー用エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
注文コード
00765284
品番
106-7
参考基準価格(税別)
¥20,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
22
全長(mm)
60