セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
ファイバー用エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
注文コード
00765318
品番
107-10
参考基準価格(税別)
¥29,340
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
30
全長(mm)
80