セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
ファイバー用エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
注文コード
00765503
品番
108-16
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
36
全長(mm)
100