セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
ファイバー用エンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
注文コード
00765537
品番
108-20
参考基準価格(税別)
¥144,670
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃長(mm)
45
全長(mm)
110