セリン
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
14
16
18
2
20
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
刃長(mm)
32
30
32
36
40
7
45
10
12
15
16
18
22
25
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
18
6
20
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765643
品番
109-12
参考基準価格(税別)
¥44,670
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
刃数
0