※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00766416 品番 44745
参考基準価格(税別)¥53,160 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。
2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。
単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。
POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属高能率仕上げ加工用。
アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
トラスコ品番569-2677 刃長(mm)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする