横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
DualDuty Art.S960
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色番
100
注文コード
00766439
品番
01-0880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
色番
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカで最も愛されているハンドキルティング用の糸。特殊加工により糸がコーティングされているため、大変滑りが良くもつれません。
長さ(m)
297
色番
100
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9〜12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00766439
01-0880
28635077
-
COATS & CLARK Art.S960
横田
1セット(3本)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です