※色見本
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
DualDuty Art.S960
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
00766536
品番
01-0880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アメリカで最も愛されているハンドキルティング用の糸。特殊加工により糸がコーティングされているため、大変滑りが良くもつれません。
長さ(m)
297
色番
1060
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9〜12