※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
DualDuty Art.262
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00767315
品番
01-0823
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Art260のマルチカラータイプ。クレイジーキルトなどクリエイティブなキルトワークに最適。
長さ(m)
228
色番
811
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9〜12