NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル DIAコート ボールE DCRENX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00767348
品番
DCRENX5.5
参考基準価格(税別)
¥185,970
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
50
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
100
ボール半径R(mm)
5.5