NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル DIAコート ボールE DCRENX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00767357
品番
DCRENX6
参考基準価格(税別)
¥198,090
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
110
ボール半径R(mm)
6