※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767717 01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767717

DualDuty Art.S200

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 00767717 品番 01-0890
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

強度のある芯を毛羽で包み込んだニ重構造のコアスレッド。
ポリエステル100%なので強力で切れにくく、なめらかな縫い心地。
ミシンキルトやピースワークなどパッチワーク用途としてはもちろん、本縫い用ミシン糸としてもお使いいただけます。

長さ(m)123 色番26 材質ポリエステル100% 番手55番 使用針メリケン針7〜9、ミシン針11〜14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00769634
2020-08-07
用途:
バッグ製作
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

近所の店で分けていただけなかったのに、こちらでもとめることが出来たので安心しました。品質はメーカー品でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする