MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2ESML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00767962
品番
2ESML19
参考基準価格(税別)
¥27,840
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
75
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
ESM