MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2ESML
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00768023
品番
2ESML27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,840
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
27
刃長(mm)
90
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
ESM