MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2ESMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00768258
品番
2ESMR17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,670
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
2
刃径(Φmm)
17.5
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
材質
ESM