FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
キー溝エンドミル HS 2刃 2KE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00768678
品番
2KE10OL1
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
SKH56