FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
全長(mm)
91
注文コード
00769502
品番
2LF11X45X91
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
91
刃数
2
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
材質
SKH56