FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.6
全長(mm)
125
注文コード
00769563
品番
2LF12.6X55X125
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
刃数
2
刃径(Φmm)
12.6
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
55
材質
SKH56