NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 2刃 2NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.1
注文コード
00771584
品番
2NAC1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00771584
2NAC1.1
06652633
2NAC 1.1
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました